Exécution:
Matière principale
85% polyester, 15% coton, ripstop, 250 g/m2
Détails
Boucle de marteau des deux côtés
Taille ajustable
Porte-couteau avec bouton
Anneau en D
Grand passant à l'arrière
Boutons métalliques recouverts de caoutchouc
Poches
Poches arrière avec soufflet, renforcées
Poches à clous - extra larges équipées de porte-outils et de compartiments à outils supplémentaires et de poches supplémentaires avec fermeture éclair
Poche mètre renforcée avec poche supplémentaire et poche à stylo
Reflex
Bande réfléchissante coupée de 50 mm de large
Renforcement
Poches à clous, poches arrière et poche mètre renforcées en CORDURA®
Description:
- Le kilt est un symbole légendaire de l'Écosse
- Blåkläder a pris le kilt et créé un type différent de vêtement fonctionnel pour ceux qui veulent faire une déclaration et profiter du confort et de la ventilation qu'offre un kilt
- Ce kilt hi-vis présente des poches de holster et des poches arrière renforcées en CORDURA®
- Le kilt exceptionnellement confortable est fabriqué à partir d'un tissu ripstop très durable
- Ensemble, le tissu hi-vis et les bordures réfléchissantes segmentées offrent à l'utilisateur une visibilité accrue
- Doublure avec impression camouflage et passants pour une ceinture
- Certifié selon la norme EN ISO 20471, classe 2
Norme:
- EN ISO 20471, Class 2
- Combination Certification X