Autocollant de signalisation pour échelles pliantes en 2 parties Autocollant 19029

Réf.: 19148
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Signaux d'obligation

Numéros d’identification et classifications

Référence article 19148
EAN / GTIN 4031405191488
Réf. fabricant 019148
Article hors catalogue L90110 643

Description

Description:

  • Conformément à la norme DIN en 131-3, des autocollants spécifiques au produit avec des instructions d'utilisation doivent être apposés. On trouvera une explication des pictogrammes utilisés à l ' adresse www.steigtechnik.de
  • 1 unités = 20 unités

Caractéristique(s):

  • Largeur: 40 mm
  • Longueur : 230 mm
  • Utilisation du conducteur (DIN en 131) : Professionnel
  • Matériau : Plastique
  • Installation requise : A monter sans outils