Pince à circlips ∙ 133 mm

Réf.: 1845D-8
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
Type de produit Pinces-étaux de montage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 1845D-8
EAN / GTIN 4000896048755
Réf. fabricant 1845D-8
Article hors catalogue L60140 3275

Description

Description:

  • Permet un travail sûr et rapide
  • Maintien des circlips grâce aux pointes précises, coniques et détalonnées (phosphatées)
  • Corps massif en matière plastique
    • Partie métallique intérieure à capacité de charge extrêmement élevée et arrivant jusqu'aux branches
    • Forme légère et ergonomique
  • Ressort de rappel
  • Résistantes à la torsion, pointes soudées à la partie intérieure en acier
  • Pointes coudées à 90° (forme D)
  • Pour circlips intérieurs
  • Made In Germany
  • Dimensions / longueur : 133 mm
  • Poids net (kg): 0.05 kg