Tournevis 3C avec pertuceur de 8 mm

Réf.: 1845241
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Tournevis

Numéros d’identification et classifications

Référence article 1845241
EAN / GTIN 4010886857229
Réf. fabricant 1845241
Article hors catalogue L60160 1988

Description

Description:

Manche à 3 composants Power-Grip3 avec insert de frappe
Poignée ergonomique à 3 composants Power-Grip³ avec capuchon anti-chocs pour une transmission maximale de la puissance avec un minimum de contraintes sur la main
Avec trou de suspension sur la poignée pour un stockage peu encombrant
Lame en acier GEDORE molybdène-vanadium-Plus, revenue

Caractéristique(s):

  • Hexagone d'entraînement [métrique]: 13,0 mm
  • Forme de la lame: Hexagonal
  • Largeur totale [mm]: 40 mm
  • Hauteur totale [mm]: 32 mm
  • Longueur totale [mm]: 275 mm
  • Modèle de poignée: 3K
  • Longueur de la lame: 150 mm
  • Matériau: Acier au molybdène-vanadium
  • Largeur de la lame [mm]: 8,0 mm
  • Épaisseur du tranchant: 1,2 mm
  • 1000 V isolé: non
  • protection contre le déroulement: non
  • antimagnétique: non
  • Hexagone d'entraînement: oui
  • Version à faible émission d'étincelles: non
  • Codage couleur: non
  • Poignée disponible: oui
  • Isolé: non
  • Capuchon pivotant: non
  • Protégé contre la corrosion: non
  • Tête sphérique: non
  • Capuchon de frappe: oui
  • Testé à la pièce: non
  • Enregistrement REACH disponible: oui
  • certifié VDE: non

Produits adaptés

Accessoires