RM-FCR-0650-H7S-CS-C IC07 DIN 212C Solid Carbide Reamers with Straight Flutes and a Cylindrical Shank for Blind Holes

Réf.: 1813231
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Embouts Philips

Numéros d’identification et classifications

Référence article 1813231
EAN / GTIN 7291075397185
Réf. fabricant 1813231
Article hors catalogue L24010 66

Description

Description:

Alèsoirs carbure monoblocs/carbure brasés, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 6.3 mm, Longueur arête de coupe (L) 28 mm, Longueur hors tout (OAL) 101 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 6.3 mm
  • Longueur arête de coupe (L) 28 mm
  • Longueur hors tout (OAL) 101 mm