Lames de rechange LAME CERAMIQUE 170, 1 pc

Réf.: 170.54
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
Référence article 170.54
EAN / GTIN 4002632804090
Réf. fabricant 170.54
Article hors catalogue L60170 937

Description

Description:

La LAME CÉRAMIQUE N° 170 de MARTOR est une lame en céramique d'une qualité particulièrement élevée. Elle mesure 60 mm de long, 15 mm de large et 1,70 mm d'épaisseur.

La LAME CÉRAMIQUE N° 170 est disponible en cassette de 1 pcs sous la référence 170.54. Vous pouvez utiliser la lame sur les couteaux MARTOR suivants : TRIMMEX CERACUT.
Propriétés de la lame:
Lame utilisable sur 1 côté
    Matériau de base:
    Céramique

Caractéristique(s):

  • Blade shape Deburring Blade
  • Base material: Ceramic
  • Metal detectable: no
  • Klinge rostfrei: stainless and acid resistant
  • Cutting edges: 1-cutting edge blade