Capot d'aspiration facile à régler GDE 125 EA-S, accessoires système

Réf.: 1600A003DH
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
Référence article 1600A003DH
EAN / GTIN 3165140800563
Réf. fabricant 1600A003DH
Article hors catalogue L00590 652

Description

Description:

  • Accessoires du système GDE 125 EA-S, le capot d'aspiration coulissant GDE 125 EA-S Professional est facile à régler et compatible avec les meuleuses d'angle Bosch Professional avec disque de 125 mm de diamètre et bouchon à vis
  • Il peut être monté en deux étapes simples sans retirer le lave-glace ni le dispositif de protection standard, pour un confort maximal
  • La forme du capot d'aspiration a été optimisée pour un fonctionnement propre et régulier
  • La profondeur de coupe réglable peut être utilisée pour les travaux nécessitant une grande précision
  • La hotte aspirante est compatible avec le système Click & Clean de Bosch

Caractéristique(s):

  • Convient pour un diamètre de disque de séparation : 125 mm
  • Compatible avec : GWS 600 - GWS 880, GWS 6-125, GWS 7-125, GWS 18V-125 LI
  • Profondeur de coupe maximale : ~ 25 mm
  • Type de protection : étau