Pantalon services +stretch D124

Réf.: 145911469899D124
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
Couleur dunkelgrau / schwarz
Taille de confection DE 124
Type de produit Pantalons de travail

Numéros d’identification et classifications

Référence article 145911469899D124
EAN / GTIN 7330509486467
Réf. fabricant 145911469899D124
Article hors catalogue L00980 1297

Description

Exécution:


Matière principale
75% coton 25% polyamide, toile, Cordura Nyco, 250g/m²

Finition
Extension au bas

Poches
Poche intérieure pour téléphone
Poches au dos
Poches intérieures
Poches sur les jambes avec soufflet, fermeture à glissière, poche pour stylo et poche pour couteau

Fonctionnalité
Genoux pré-pliés
Panneau extensible à l'entrejambe, au genou et au dos

Détails
Manchette à glissière en plastique
Anneau en D à la taille

Description:

  • Pantalon de service avec panneaux extensibles à des endroits soigneusement sélectionnés, genoux pré-pliés pour plus de souplesse et de confort
  • Le matériau est CORDURA® Nyco, un tissu durable qui combine la résistance à la déchirure du CORDURA® et le confort du coton