Rivets aveugles CAP A2 acier inoxydable tête plate 4,8 x 20, 250 pièces

Réf.: 1433460
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
Prix par 1 Unité (TVA incluse)
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
Référence article 1433460
EAN / GTIN 4007081010443
Réf. fabricant 1433460
Fabricant/personne responsable SFS Group Germany GmbH Division Medical - GESIPA, Nordendstraße 13-39, 64546 MÖRFELDEN-WALLDORF, Deutschland, www.gesipa.de

Description

Description:

CAP - Le rivet aveugle à coupelle
CAP - Naturellement étanche à l’air et à l’eau.


La structure :
Pour des raisons techniques, la tige du rivet aveugle CAP doit être fixée dans le rivet creux. Le corps du rivet ne peut donc pas se déformer beaucoup pendant le processus de pose. En conséquence, un rivet aveugle à coupelle ne possède que des propriétés marginales de résistance au poinçonnement. Celles-ci sont toutefois nécessaires pour pouvoir compenser les tolérances plus importantes des trous de forage.

Un assemblage étanche avec soin :
Si le rivet aveugle CAP est traité avec soin, il offre la base d’un assemblage “étanche” fiable.
Les conditions techniques font qu’une préparation très soigneuse est indispensable dans l’application. Le diamètre du trou de forage doit être aussi serré que possible afin de garantir un bon fonctionnement dans l’application sur une longue période.

Caractéristique(s):

  • Diamètre du foret : 4,9 mm
  • max. Plage de serrage : 15 mm
  • min. Plage de serrage : 11 mm
  • Matériau de la douille : Acier inoxydable A2 - n° 1.4301
  • Matériau du stylo : Acier inoxydable
  • possible : Non
  • Longueur : 113 mm
  • Forme de la tête: Tête bombée
  • min. Longueur de serrage : 11 mm
  • max. Longueur de serrage : 15 mm
  • Diamètre de la tête : 10 mm