Micromètre intérieur, tubes interchangeables, 25-32 mm, surface de mesure à pointe en carbure

Réf.: 141-003
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
Type de produit Micromètre d'intérieur à 2 touches

Numéros d’identification et classifications

Référence article 141-003
EAN / GTIN 4946368018942
Réf. fabricant 141-003
Article hors catalogue L40010 12459

Description

Description:

Ce micromètre intérieur à tiges interchangeables vous offre les avantages suivants: Les tiges interchangeables permettent des plages de mesure jusqu'à 1000 mm. Chaque tube d'extension est marqué de sa plage de mesure Poignée pratique pour une utilisation dans des trous profonds jusqu'à une plage de mesure de 300 mm.

Caractéristique(s):

Précision : ±(6+L/50) µm* *L = longueur de mesure max. Longueur de mesure (mm) ±[0.0003+0.00005 (R/2)]″
Graduation de l'échelle : 0.01 mm
Plage de mesure : 25 - 32 mm
Métrique en pouces : métrique