• Chers clients, Notre entreprise sera fermée du 24/12/2025 au 04/01/2026. À partir du lundi, 05/01/2026, nous serons de nouveau à votre disposition. Nous vous souhaitons un joyeux Noël et une année 2026 pleine de réussite !

Souffleur haute performance « Typhoon », sans buse, G 1/4 intérieur

Réf.: 137644
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 1 Unité (TVA incluse)
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
Référence article 137644
EAN / GTIN 4047322516129
Réf. fabricant 137644
Fabricant/personne responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Description

Description:

Souffleur haute performance « Typhoon », sans buse, aluminium, température de service -10 °C à 50 °C, PN max. 10 bar, G 1/4 intérieur. Soufflette haute performance réglable en continu, légère et ergonomique, avec une puissance de soufflage exceptionnelle. Par rapport aux pistolets standard traditionnels, le « Typhoon » offre une puissance de soufflage environ trois fois supérieure et reste léger et sûr en main, même à pleine pression. Des tubes prolongateurs sont disponibles pour souffler les endroits difficiles d’accès. Associé à des buses de sécurité, ce pistolet répond à une multitude d’applications et d’exigences techniques en matière de sécurité.

Caractéristique(s):

  • Buse: 1/2″ - 27 UNS
  • Type de buse: sans buse
  • Matériau: Aluminium
  • Levier: Aluminium moulé sous pression
  • Type de raccordement: G 1/4 IG
  • Filetage de raccordement: G 1/4
  • Pression de service max.: 10 bar

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Connectez-vous