CLE SERRE-TUBE 90 EN BOUT 18'

Réf.: 135A.18
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
Type de produit Clé à tube et pince multiprise

Numéros d’identification et classifications

Référence article 135A.18
EAN / GTIN 3148516977847
Réf. fabricant 135A.18
Article hors catalogue L60130 6388

Description

Description:

  • Épaisseurs des produits: corps en alliage léger
  • mâchoires en acier forgé, trempé à 55 HRc

Caractéristique(s):

  • A max. [″]: 2
  • A max. [mm]: 60
  • C [mm]: 39
  • E [mm]: 39
  • L [″]: 39
  • L [mm]: 450
  • [kg]: 1,480