Micromètre intérieur tubulaire, 5-6 ″

Réf.: 133-226
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
Type de produit Micromètre d'intérieur à 2 touches

Numéros d’identification et classifications

Référence article 133-226
EAN / GTIN 4946368017419
Réf. fabricant 133-226
Article hors catalogue L40010 14750

Description

Description:

Micromètres à l'intérieur des surfaces de mesure en métal dur

Caractéristique(s):

Numérique/analogique : Analogique
Plage de mesure : 5 - 6
Précision : +/-0,00025″
Valeur de la graduation : 0,001″
Valeur limite de l'écart de mesure J MPE : ±0,00025″.
Règle graduée : tambour gradué et bague graduée chromés mat, Ø ; 18 mm
Pouces/Métriques : Pouces
Contenu de la livraison : avec boîte, isolation thermique (à partir de 100 mm), clé