Chariot à plateaux

Réf.: 12405/7016
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
{0} article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.

Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Chariots dessertes

Numéros d’identification et classifications

Référence article 12405/7016
EAN / GTIN 4017976819181
Réf. fabricant 12405/7016
Article hors catalogue L90080 1356

Description

Exécution:

démonté

Description:

Ensemble mécano-soudé, revêtement époxy gris anthracite RAL 7016. Plateaux en contreplaqué antidérapant, plastifié et hydrofuge. Chariot spécialement conçu pour transporter des charges lourdes, les roues à bandage élastique sur jantes en aluminium avec moyeu à roulement à billes permettent un déplacement aisé et confortable. 2 roues fixes et 2 roues pivotantes à bandage caoutchouc élastique, bleu-gris non traçant, moyeu à roulement à billes. Freins sur roues pivotantes conformément à la Norme 1757-3 (Sécurité des chariots de manutention). Charge plateau du haut : 500 kg.

Caractéristique(s):

Charge totale (kg): 1200
Longueur de surface utile (mm): 1600
Largeur de surface utile (mm): 800
Hauteur plateaux (mm): 283, 925
Longueur totale (mm): 1810
Largeur totale (mm): 800
Hauteur totale (mm): 925
Type de pneu: Caoutchouc elastique bleu gris
Roues (mm): 200 x 50

Remarque(s):

selon EN 1757-3

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Accessoires