Kit d'adaptation clip-step R13 pour partie supérieure d'échelle de nettoyage du verre 7 marches

Réf.: 12033
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Numéros d’identification et classifications

Référence article 12033
EAN / GTIN 4031405120334
Réf. fabricant 012033

Description

Description:

  • Le repose-pieds CLIP-STEP R 13 est un caoutchouc antidérapant certifié pour nos escabeaux. La semelle CLIP-STEP R 13 avec profil en plastique avec litière en corindon répond aux exigences du groupe d'évaluation R 13 et a été classée dans le groupe d'évaluation pour la zone de déplacement avec V6
  • En particulier dans les environnements de travail humides ou enduits d'huile, le repose-pied CLIP-STEP R 13 offre une sécurité de travail accrue
  • Le patin de marche CLIP-STEP R13 est clipsé sur la marche sur toute la surface et s'adapte parfaitement et peut être retiré sans laisser de résidus, sans endommager l'échelle
  • Le support de marche clip-STEP est appliqué aux marches qui peuvent être parcourues des deux côtés jusqu'à la marche maximale sur laquelle il est possible de marcher conformément à la norme DIN en 131 et fonctionne ainsi comme un contrôle optique pour l'utilisation correcte de l'échelle
  • Disponible comme accessoires individuellement pour 15,00 Euro sans TVA/pièce (prix de vente conseillé) pour votre escabeau

Caractéristique(s):

  • Nombre de repose-pieds dans l'ensemble : 5
  • Largeur: 85 mm
  • Hauteur : 23 mm
  • Longueur : 379 mm
  • Utilisation du conducteur (DIN en 131) : Professionnel
  • Matériau : Plastique
  • Installation requise : A monter sans outils
  • Antidérapant : clip-STEP R13
  • Définir pour les échelles avec nombre de marches : 7
  • Profondeur de pas/segment : 80 mm