Chariot de magasin

Réf.: 1200/7016
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Chariots à plate-forme

Numéros d’identification et classifications

Référence article 1200/7016
EAN / GTIN 4017976612003
Réf. fabricant 1200/7016
Article hors catalogue L90080 1382

Description

Exécution:

démonté

Description:

Ensemble mécano-soudé, revêtement époxy gris anthracite RAL 7016 uniquement. Plateforme en mélaminé surface gris moyen. 2 roues pivotantes et 2 roues fixes à bandage TPE 125 x 32, moyeu à roulement à billes central. Freins sur roues pivotantes conformément à la Norme EN 1757-3.

Caractéristique(s):

Charge totale (kg): 250
Longueur de surface utile (mm): 850
Largeur de surface utile (mm): 450
Hauteur de zone de chargement (mm): 206
Longueur totale (mm): 1100
Largeur totale (mm): 450
Hauteur totale (mm): 910
Type de pneu: TPE
Roues (mm): 125 x 32

Remarque(s):

selon EN 1757-3

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Accessoires