• Chers clients, Notre entreprise sera fermée du 24/12/2025 au 04/01/2026. À partir du lundi, 05/01/2026, nous serons de nouveau à votre disposition. Nous vous souhaitons un joyeux Noël et une année 2026 pleine de réussite !

Vanne 3/2, à commande mécanique, « M3 », levier à galet, NC, G 1/8

Réf.: 115956
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 1 Unité (TVA incluse)
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
Référence article 115956
EAN / GTIN 4047322309219
Réf. fabricant 115956
Article hors catalogue L00970 132415
Fabricant/personne responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Description

Description:

Vanne 3/2, à commande mécanique, « M3 », levier à galet, NC, G 1/8, pression de service 0 - 10 bar, plage de température -20 °C à 70 °C. Vannes 3/2 - à commande mécanique -

Caractéristique(s):

  • Symbole: 3
  • Fonction: 3/2 NC
  • Connexion: G 1/8
  • Débit: 450 l/min
  • corps de valve: Alliage d’aluminium
  • Pression de service max.: 10 bar
  • Pression de service min.: 0 bar
  • Raccordement ventilation: G 1/8
  • Mesure du débit: pourP1 = 8 bar,P2 = 6 bar et chute de pressionΔp = 1 bar
  • Plage de température max.: 70 °C
  • Plage de température min.: -20 °C

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Connectez-vous