Chariot à dossier rabattable en acier

Réf.: 1154/7016
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
{0} article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.

Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Chariots repliables

Numéros d’identification et classifications

Référence article 1154/7016
EAN / GTIN 4017976311548
Réf. fabricant 1154/7016
Article hors catalogue L90070 203

Description

Exécution:

monté

Description:

Chariot en tube d'acier, revêtement époxy avec plateforme en mélaminé surface gris moyen. Dossier de poussée rabattable sur la plateforme. 2 roues pivotantes et 2 roues fixes à bandage TPE, moyeu à roulement à billes central. Freins sur roues pivotantes.

Caractéristique(s):

Charge totale (kg): 250
Longueur de surface utile (mm): 900
Largeur de surface utile (mm): 600
Hauteur de zone de chargement (mm): 230
Longueur totale (mm): 995
Largeur totale (mm): 620
Hauteur totale (mm): 965
Type de pneu: TPE
Roues (mm): 160 x 40

Remarque(s):

selon EN 1757-3

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Accessoires

Pièces de rechange