Crochet de toit pour tuiles plates Revêtement époxy rouge

Réf.: 11217
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Accessoires pour échelles

Numéros d’identification et classifications

Référence article 11217
EAN / GTIN 4031405112179
Réf. fabricant 011217

Description

Description:

  • Fourni complet avec clous rainurés
  • Les crochets colorés sont galvanisés à chaud et revêtus de poudre
  • À placer au centre des chevrons
  • Pour les premiers conducteurs, min Deux crochets, pour chaque conducteur supplémentaire min. Un crochet est requis
  • Conforme à la norme Construction Products Ordinance (BauPVO) 305/2011 (eu) et DIN en 517
  • Les crochets de toit de sécurité conformes à la norme DIN en 517 doivent être installés sur les toits avec une inclinaison de 22,5° à 75°. Ils doivent être répartis sur la surface du toit comme suit:
  • Rangée supérieure < 1,0 m en dessous de la crête
  • Rangées intermédiaires, chacune à moins de 5,0 m de la rangée ci-dessus
  • Rangée inférieure < 1,5 m au-dessus de l'avant-toit, mesurée dans la pente du toit
  • La distance horizontale entre les crochets de sécurité d'une rangée ne doit pas dépasser 2,0 M. À utiliser à des hauteurs d'avant-toit supérieures à 3,0 M.

Caractéristique(s):

  • Coloris: Revêtement poudré rouge
  • Utilisation du conducteur (DIN en 131) : Professionnel
  • Matériau : Revêtement en acier
  • Installation requise : A monter avec un outil

Produits adaptés

Accessoires