Description:
Vanne 3/2, électropneumatique, bistable, G 1/4, 24 V CC, pression de service 1, 0 - 10 bar, aluminium . Distributeurs traditionnels de la série 70 en version électropneumatique. Ces vannes trouvent un large champ d’application en tant que vannes à manchon, montage direct sur le vérin avec adaptateur spécial ou en tant que vannes de série avec embases multiples et plaques d’enchaînement individuelles (barrettes d’alimentation).
Caractéristique(s):
- DN: 7,5
- Série: Série 70
- Medium: Air comprimé filtré avec ou sans lubrification. Si huilé, alors de manière continue.
- Symbole: 49
- Fonction: 3/2
- Tension: 24 V c.c.
- Connexion: G 1/4
- Exécution: électropneumatique
- Utilisation: bistable
- Débit 1: 750 Nl/min
- Débit 2: 1100 Nl/min
- Livraison: avec fiche et bobine
- matériau d’étanchéité: NBR
- alimentation en air de commande: Interne
- Pression de service max.: 10 bar
- Pression de service min.: 1 bar
- Commande manuelle: en repos
- Raccordement pneumatique de commande: -
- Température maximale du fluide: 60 °C
- Température du fluide min.: -10 °C
- Mesure du débit 1: Débit à 6 bars et ∆p 0,5 bar
- Mesure du débit 2: Débit à 6 bars et Δp 1 bar
- Température ambiante max.: 50 °C
- Température ambiante min.: -10 °C
- Classe de pureté requise selon ISO 8573-1: 4.7.3