• Chers clients, Notre entreprise sera fermée du 24/12/2025 au 04/01/2026. À partir du lundi, 05/01/2026, nous serons de nouveau à votre disposition. Nous vous souhaitons un joyeux Noël et une année 2026 pleine de réussite !

Filière RU M 35 x 1,5 6g entrée en spirale à gauche

Réf.: 105199
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
Prix par 1 Unité (TVA incluse)
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
Type de produit Filière

Identification et classification

Référence article 105199
EAN / GTIN 4046122398065
Réf. fabricant 105199
Article hors catalogue L10150 445
Fabricant/personne responsable Johs. Boss GmbH & Co. KG Präz.Werkzeugfabrik, Johannes-Boss-Str. 9, 72461 ALBSTADT, Deutschland

Description

Description:

Filière / RU M 35 x 1,5 tolérance 6g spirale apport à gauche

Filières de filetage HSS selon les normes DIN EN
- pour une utilisation manuelle et mécanique
- pour couper des fils en acier jusqu'à environ 800 N/mm² de résistance à la traction
- différentes versions pour la découpe d'un large éventail de matériaux

Conseillers produits et services

Connectez-vous