• Chers clients, Notre entreprise sera fermée du 24/12/2025 au 04/01/2026. À partir du lundi, 05/01/2026, nous serons de nouveau à votre disposition. Nous vous souhaitons un joyeux Noël et une année 2026 pleine de réussite !

Filière RU TR 30 x 6 7e entrée en spirale

Réf.: 103610
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 1 Unité (TVA incluse)
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
Type de produit Filière

Identification et classification

Référence article 103610
EAN / GTIN 4046122369515
Réf. fabricant 103610
Article hors catalogue L10150 582
Fabricant/personne responsable Johs. Boss GmbH & Co. KG Präz.Werkzeugfabrik, Johannes-Boss-Str. 9, 72461 ALBSTADT, Deutschland

Description

Description:

Filière / RU TR 30 x 6 tolérance 7e spirale apport

Filières de filetage HSS selon les normes DIN EN
- pour une utilisation manuelle et mécanique
- pour couper des fils en acier jusqu'à environ 800 N/mm² de résistance à la traction
- différentes versions pour la découpe d'un large éventail de matériau

Conseillers produits et services

Connectez-vous