Chaussures basses jaune/gris/noir CP 4480 ESD, S1 NB 50

Réf.: 092497 50
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
0 article(s) en stock
  • Classe de protection: S1
  • Matériau coque de protection: Composite
  • Norme: Semelle orthopédique soumise à un examen de type selon la règle allemande de prévention des accidents du travail DGUV 191
  • Propriété électrostatique: ZED/ESD
  • Propriété: Amortissement Vario®

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Sexe Homme
Classe de protection S1
Matériau coque de protection Composite
Norme Semelle orthopédique soumise à un examen de type selon la règle allemande de prévention des accidents du travail DGUV 191
Propriété électrostatique ZED/ESD
Propriété Amortissement Vario®
Propriété semelle Semelle Rebound
Référence fabricant Chaussures basses CP 4480 ESD S1 SRC NB
Pointure UE 50
Couleur jaune/gris/noir
Type de produit Chaussures basses de sécurité

Numéros d’identification et classifications

Référence article 092497 50
EAN / GTIN 4044348694268
Réf. fabricant CP4480ESDNB50P

Description

Exécution:

Chaussures de sécurité modernes de la série Competition au look sneakers, avec textile mesh et bande de talon. Confort particulièrement élevé grâce à la technologie VARIO® REBOUND et à une conception sans coutures des chaussures.
  • Doublure fonctionnelle respirante.
  • Semelle extérieure en TPU Competition, noire.
  • Support plantaire tout confort ERGO-SOFT ESD.
  • Protection contre les décharges électrostatiques (ESD).

Norme:

EN ISO 20345:2011 S1 SRC Existe en S1P

Remarque(s):

Modèle large XB sous 092498.
Comprend l’élément amortisseur rouge et noir

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Accessoires
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
    Pointure EU Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier