Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Chaussures basses noires/oranges uvex motion sport, S2 50

Réf.: 092142 50

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série uvex motion sport
Classe de protection S2
Matériau coque de protection Acier
Norme Protection orthopédique du pied homologuée conforme à DGUV Règle 191
Pointure UE 50
Type de produit Chaussures basses de sécurité

Numéros d’identification et classifications

Référence article 092142 50
Réf. fabricant 6955850

Description

Exécution:

Chaussures de sécurité sportives et légères de style trekking avec ajustement large.
  • Tige en nubuck et cuir velours.
  • Doublure en tissu, tige et première de propreté avec uvex climazone pour une respiration efficace.
  • Réflecteurs sur la tige et le laçage pour un gain de sécurité.
  • Semelle extérieure PU possédant d’excellentes caractéristiques de résistance à l’abrasion et d’amortissement ainsi qu’un bon effet antidérapant.
  • Contrefort Anti-twist pour donner plus de stabilité à la cheville.
  • Équipement ESD.

Chaussures basses fermées avec col et languette anti-poussière.

Norme:

EN ISO 20345:2011 S2 SRC
Semelle orthopédique soumise à un examen de type selon la règle allemande de prévention des accidents du travail DGUV 191.
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
    Pointure UE Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier