Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Chaussures basses noires/oranges uvex motion sport, S2 48

Réf.: 092142 48

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série uvex motion sport
Classe de protection S2
Matériau coque de protection Acier
Norme Semelle orthopédique homologuée suivant DGUV règle 191
Pointure UE 48
Couleur noir/orange
convient aux semelles intérieures orthopédiques oui
Avec matériau réfléchissant (bonne visibilité) oui
Type de produit Chaussures basses de sécurité

Numéros d’identification et classifications

Référence article 092142 48
Réf. fabricant 6955848

Description

Exécution:

Chaussures de sécurité sportives et légères de style trekking avec ajustement large.
  • Tige en nubuck et cuir velours.
  • Doublure en tissu, tige et première de propreté avec uvex climazone pour une respiration efficace.
  • Réflecteurs sur la tige et le laçage pour un gain de sécurité.
  • Semelle extérieure PU possédant d’excellentes caractéristiques de résistance à l’abrasion et d’amortissement ainsi qu’un bon effet antidérapant.
  • Contrefort Anti-twist pour donner plus de stabilité à la cheville.
  • Équipement ESD.

Chaussures basses fermées avec col et languette anti-poussière.

Norme:

EN ISO 20345:2011 S2 SRC
Semelle orthopédique soumise à un examen de type selon la règle allemande de prévention des accidents du travail DGUV 191.
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
    Pointure UE Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier