Pantalon multinorme 28

Réf.: 091706 28
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Tableau des tailles
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock
  • Composition du tissu: 77% coton; 22 % polyester; 1% de fibre spéciale
  • Grammage du matériau / densité du tissu: 290
  • Norme pour les vêtements: Oeko-Tex Standard 100
  • Lavage: Couleur 60 °C
  • Vêtements suivant: DIN EN ISO 1149 Propriétés antistatiques; DIN EN ISO 11612 Protection contre les flammes et la chaleur; DIN EN ISO 11611 Protection lors du soudage

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série Vêtements multinormes Blakläder
Sexe Homme
Composition du tissu 77% coton; 22 % polyester; 1% de fibre spéciale
Grammage du matériau / densité du tissu 290 g/m2
Norme pour les vêtements Oeko-Tex Standard 100
Lavage Couleur 60 °C
Séchage Séchage en douceur (basse température)
Repassage Moyennement chaud, max. 150 °C
Vêtements suivant DIN EN ISO 1149 Propriétés antistatiques; DIN EN ISO 11612 Protection contre les flammes et la chaleur; DIN EN ISO 11611 Protection lors du soudage
Couleur bleu marine / jaune
Taille ES D112
Taille NL D112
Taille SE C48
Taille de confection DE 28
Taille FR 52C
Taille IT D112
Norme EN CEI 61482-2; EN ISO 20471; EN 14404; EN 13034-6
Type de produit Pantalons de signalisation

Numéros d’identification et classifications

Référence article 091706 28
EAN / GTIN 7330509366516
Réf. fabricant 147815148933D28

Description

Exécution:

Vêtements multinormes innovants au design moderne. Haut facteur de protection et très agréables à porter. Grâce à des coupes modernes, des matières de qualité et une bonne finition, ils sont bien acceptés et présentent une longue durée de vie.
Pantalon composé d’un mélange de coton, de polyester et d’une fibre antistatique spéciale qui donne au pantalon ses propriétés antistatiques et le rend ignifuge. Avec des protège-genoux (091494 et 091496), certifié suivant EN 14404.
  • Poches revolver à rabat et fermeture auto-agrippante.
  • Poches protège-genoux avec deux hauteurs d’insertion.
  • Poche intérieure pour mètre pliant.
  • Bandes réfléchissantes de 50 mm de large.

Norme:

  • EN 1149-5.
  • EN ISO 11611, classe 1 A1+A2.
  • EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E3, F1.
  • EN ISO 20471, classe 1.
  • EN 13034 PB 6.
  • EN 11611, classe 1.
  • EN 14404:2004+A1:2010.
  • EN CEI 61482-2, APC 1, ATPV - 11 cal/cm².
  • EN 13034.

Remarque(s):

Les tailles indiquées dans l'e-Shop correspondent aux tailles de confection allemande. Pour connaître les tailles correspondantes dans votre pays, consultez le tableau des tailles ou les caractéristiques techniques.

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Vous pourriez également être intéressé par :

Tableau des tailles pantalons / combinaisons

BLAKLÄDER® Notre tableau des tailles pratique vous permet de déterminer les tailles requises pour la marque BLAKLÄDER®.

Tailles normales homme (stature 176 cm - 180 cm)
Taille à commander DE Taille FR/ES Taille IT Indication du fabricant Taille INT Tour de taille cm Tour de hanches cm Longueur d’entrejambes cm
42 36 44 C42 XS 72 88 77
44 38 46 C44 XS 76 92 78
46 40 48 C46 S 80 96 79
48 42 50 C48 M 84 100 80
50 44 52 C50 M 88 104 81
52 46 54 C52 L 92 108 82
54 48 56 C54 XL 97 112 83
56 50 58 C56 XL 102 116 84
58 52 60 C58 XXL 107 120 84
60 54 62 C60 3XL 112 124 85
62 56 64 C62 3XL 117 128 85
64 58 66 C64 4XL 122 132 85
66 60 68 C66 5XL 128 137 85
68 62 70 C68 5XL 134 142 85
70 64 72 C70 6XL 140 147 85
Grandes tailles homme (stature 182 cm - 186 cm)
Taille à commander DE Taille FR/ES Taille IT Indication du fabricant Tour de taille cm Tour de hanches cm Longueur d’entrejambes cm
94 40L 40L C94 (146) 80 96 83
98 42L 42L C98 (148) 84 100 84
102 44L 44L C102 (150) 88 104 85
106 46L 46L C106 (152) 92 108 86
110 48L 48L C110 (154) 97 112 87
114 50L 50L C114 (156) 102 116 88
118 52L 52L C118 (158) 107 120 89
Petites tailles homme (stature 170 cm - 174 cm)
Taille à commander DE Taille FR/ES Taille IT Indication du fabricant Tour de taille cm Tour de hanches cm Longueur d’entrejambes cm
21 38C 38C D21 (84) 78 90 74
22 40C 40C D22 (88) 82 94 74
23 42C 42C D23 (92) 86 98 75
24 44C 44C D24 (96) 90 102 76
25 46C 46C D25 (100) 94 106 77
26 48C 48C D26 (104) 98 110 78
27 50C 50C D27 (108) 103 114 79
28 52C 52C D28 (112) 108 118 80
29 54C 54C D29 (116) 113 122 80
30 56C 56C D30 (120) 118 126 81
31 58C 58C D31 (124) 123 130 81
32 60C 60C D32 (128) 128 134 81
33 62C 62C D33 (132) 133 139 81
34 64C 64C D34 (136) 140 144 81

Mesure
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
    Taille de confection DE Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier