Salopette de protection contre les produits chimiques CHEMcomfort Antistatic 94

Réf.: 091538 94
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
2 article(s) en stock
Délai de livraison approx. 1-2 jours ouvrables

Les délais de livraison sont des estimations pour l’expédition standard et sont basés sur les niveaux de stock actuels, l’heure et la date de réception de la commande et la capacité de livraison.

Les délais de livraison ne sont pas disponibles pour les commandes d’articles expédiés par transporteur, les articles qui ne sont pas en stock et les articles qui sont commandés directement auprès du fabricant.

  • Composition du tissu: 99% polyester; 1% fibres de carbone
  • Grammage du matériau / densité du tissu: 235
  • Lavage: 95 °C couleurs
  • Vêtements suivant: DIN EN ISO 1149 Propriétés antistatiques
  • Norme: EN 13034

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Sexe Homme
Composition du tissu 99% polyester; 1% fibres de carbone
Grammage du matériau / densité du tissu 235 g/m2
Lavage 95 °C couleurs
Vêtements suivant DIN EN ISO 1149 Propriétés antistatiques
Couleur anthracite
Taille de confection DE 94
Norme EN 13034
Type de produit Pantalons de protection contre les produits chimiques

Numéros d’identification et classifications

Référence article 091538 94
EAN / GTIN 4063479233108
Réf. fabricant 02006 50002 054 58-94

Description

Exécution:

Les vêtements combinent protection contre les produits chimiques et propriétés antistatiques permanentes dans un tissu léger. Pour processus de fabrication spécialisés.
Salopette à accès latéral.
  • Bretelles en stretch avec boucles de serrage.
  • Poche bavette à rabat.
  • Fermeture à boutons cachés.
  • Deux poches latérales et une poche revolver à rabat.
  • Poche pour mètre pliant.

Domaines d’utilisation: industrie automobile, acier, chimie, galvanoplastie, fabricants de batteries, laboratoires.

Norme:

  • EN 13034 type 6
  • EN 1149-5

Remarque(s):

Autres couleurs disponibles sur demande. Guide des tailles et tableau des correspondances internationales, voir notre section Info à la fin du catalogue et dans l’eShop.
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
    Taille de confection DE Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier