Etalon pour micromètre 325 mm

Réf.: 0898113
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en > 8 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Numéros d’identification et classifications

Référence article 0898113
EAN / GTIN 4029713225469
Réf. fabricant 0898113
Article hors catalogue L40510 1267

Description

Exécution:

  • Tige
  • Acier spécial, vieilli
  • Faces de mesure trempées
  • Zone de tolérance js2
  • Isolation thermique
  • Faces de mesure chevauchées parallèles

Description:

Jauge de réglage pour micromètres extérieurs, version tige. Fabriqué en acier spécial. Les surfaces de mesure sont trempées et rodées en plan-parallèle. Avec protection contre la chaleur des mains. Champ de tolérance JS2. Diamètre 10,0 mm. Fourni en emballage individuel.

Caractéristique(s):

  • Matériau : Acier spécial
  • Plage de mesure (mm) : 325
  • Diamètre de surface de mesure : 10 mm