Jeu de micromètres surfaces de mesure en carbure lecture 0,01mm,100 - 200 mm

Réf.: 0806542
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en > 8 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Numéros d’identification et classifications

Référence article 0806542
EAN / GTIN 4029713281564
Réf. fabricant 0806542
Article hors catalogue L40510 819

Description

Description:

Jauge de soudure, en forme d'éventail, finement polie, 3 - 12 mm

Caractéristique(s):

  • Lecture : 0,01 mm
  • Plage de mesure (mm) : 100 - 200
  • Pas de broche_mm : 0,5 mm
  • Diamètre de broche_mm : 6,5 mm

Norme:

DIN 863-1