Exécution:
- Boîtier métallique
- La broche de mesure est en acier inoxydable
- Pointe de sonde de rechange M 2,5
- Queue de serrage Ø 8 mm
- Avec un compte-tours
- DIN 878
Description:
Petit comparateur à cadran avec boîtier métallique. Goupille de mesure en acier inoxydable. Avec pointe de sonde interchangeable M 2,5mm. Tige de serrage Ø 8mm h 6. Avec compte-tours. Plage de mesure 3mm, valeur d'échelle 0,01mm, 1 tour d'aiguille = 0,5mm, bague extérieure Ø 32mm. Fourni en emballage individuel.
Caractéristique(s):
- Lecture : 0,01 mm
- Rotation du pointeur en mm : 0,5 mm
- Plage de mesure en mm : 3 mm
- Répétabilité [µm] : 3 µm
- Force de mesure analogique : 0,5 N.
Norme:
DIN 878