INJECTEUR-MELANG 96P + 12 ACC

Réf.: 06869107
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Embouts mélangeurs

Numéros d’identification et classifications

Référence article 06869107
EAN / GTIN 7630041143423
Réf. fabricant 06869107
Article hors catalogue L40620 1058

Description

Description:

Injecteur-mélangeur, 96 pièces + 12 embouts

Caractéristique(s):

  • Dimensions : Longueur totale : 83 mm ; Longueur du tube : 63 mm
  • Diamètre : Diamètre du tube : conique de 7,10 à 6,80 mm ; Diamètre externe de sortie : 6,4 mm ; Diamètre interne de sortie : 4,8 mm