Sonde à hélice (Ø 16 mm, numérique) - avec Bluetooth® et capteur de température

Réf.: 0635 9571
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
Type de produit Sondes d'humidité et de température

Numéros d’identification et classifications

Référence article 0635 9571
EAN / GTIN 4029547018893
Réf. fabricant 0635 9571
Article hors catalogue L40540 403

Description

Description:

La sonde à palette peut être utilisée avec l'instrument de mesure multifonction testo compatible (à commander séparément) pour déterminer la vitesse de l'air, le débit volumétrique et la température de l'air. La sonde à palette a une plage de mesure de +0,6 à +50 m/s et se caractérise par une précision maximale à partir de 5 m/s
  • Sonde à palette avec Bluetooth incluant un capteur de température - caractéristiques
  • Les relevés de la sonde à palette sont transmis à votre instrument de mesure via Bluetooth, jusqu'à une distance de 20 m
  • La sonde à palettes est équipée d'un télescope qui peut être étendu à une longueur maximale de 1,0 m. La profondeur d'immersion est facile à lire, même en cas de mauvaise visibilité, grâce à l'échelle à fort contraste
  • Le menu de mesure clairement structuré pour le débit volumétrique permet d'utiliser l'instrument de mesure de manière intuitive. Le débit volumétrique est calculé avec précision grâce à la saisie pratique de la taille et de la géométrie de la section du conduit. Le calcul de la moyenne chronométrée et multipoint, le débit volumétrique moyen, la lecture actuelle et les valeurs min./max. sont affichés dans l'instrument de mesure
  • Particulièrement utile: appuyez sur le bouton de la sonde à palettes pour faire fonctionner l'instrument de mesure. Par exemple, pour mémoriser des relevés individuels en vue d'un calcul de moyenne multipoint ou pour démarrer et arrêter des séries de mesures en vue d'un calcul de moyenne dans le temps
  • Sans fil et peu encombrant: plus d'applications, moins d'équipement
  • Polyvalent à l'infini: une poignée universelle peut être connectée à toutes les têtes de sonde - vous pouvez ainsi maîtriser plus d'applications en utilisant moins d'équipement et en économisant de l'espace. La poignée Bluetooth rend vos mesures plus pratiques et garantit un encombrement réduit des câbles dans la mallette
  • Ou commandez la poignée-câble pour connecter les têtes de sonde testo. C'est un avantage si les signaux Bluetooth ne sont pas autorisés. Si la palette doit être remplacée dans un avenir lointain, vous pouvez changer la tête de sonde
  • Si nécessaire, vous pouvez également équiper la sonde de la palette avec la rallonge télescopique (disponible à la commande séparément). Vous pouvez ainsi atteindre une longueur totale de 2 mètres, ce qui facilite les mesures sur les grands systèmes de ventilation
  • Concept d'étalonnage intelligent
  • Vous obtiendrez des résultats de mesure exceptionnellement précis avec la sonde à palette numérique, car l'incertitude de mesure fait partie du passé grâce à l'instrument de mesure. Il vous suffit d'envoyer la sonde à l'étalonnage - l'instrument de mesure reste donc en service en permanence
  • Domaines d'application de la sonde à palettes
  • Gaines de ventilation: Utilisez la sonde à palettes pour effectuer des mesures pratiques de la vitesse et de la température de l'air, même à des endroits difficiles d'accès dans les conduits de ventilation
  • Si nécessaire, la sonde à palettes avec télescope extensible et échelle facile à lire peut facilement être étendue à une longueur totale allant jusqu'à 2 m à l'aide de la rallonge télescopique (à commander séparément). Cela permet également d'effectuer des mesures sur des systèmes de ventilation de grande taille.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Accessoires