Scie de plongée à batterie BITURBO GTT 18V-52 GC

Réf.: 0615990M0A
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
Type de produit Scies

Numéros d’identification et classifications

Référence article 0615990M0A
EAN / GTIN 4059952567112
Réf. fabricant 0615990M0A
Article hors catalogue L00590 1253

Description

Description:

  • SCIE d'immersion de batterie BITURBO GTT 18V-52 GC, la scie d'immersion de batterie professionnelle GTT 18V-52 GC de la gamme Bosch 18V offre la puissance d'une alimentation et est extrêmement compacte
  • Sa technologie innovante SANS balais BITURBO avec moteur sans balais hautes performances et ProCORE18V offre des performances de coupe sans fil maximales au même niveau que les scies de plongée filaires équivalentes de 1,620 watts
  • Grâce à sa conception compacte unique qui ne permet d'utiliser qu'un seul batterie, le scie offre une mobilité maximale
  • Leur conception très compacte permet une distance minimale de seulement 10 mm entre la lame de scie et le mur
  • Cette scie d'immersion est adaptée aux coupes d'immersion dans le bois, les composites bois, les panneaux et les matériaux de panneau, ainsi que dans l'aluminium et le verre acrylique
  • Il peut être utilisé avec un sac à poussière et est compatible avec le système Click & Clean de Bosch et les systèmes de rails de guidage de Bosch, Festool, Mafell et Makita, ainsi qu'avec toutes les batteries et chargeurs Bosch Professional 18V
  • Pour une utilisation de puissance maximale de ProCORE18V ≥ 5,5 Ah
  • Le GTT 18V-52 GC Professional offre également une vitesse constante, un mode ECO pour un temps de fonctionnement jusqu'à 20 % plus long, une IHM, un réglage individuel de la vitesse via l'application, une protection contre les surcharges, une protection contre le redémarrage, un démarrage en douceur et un verrouillage de la broche

Caractéristique(s):

  • Tension de la batterie : 18.0 V
  • Plaque de guidage : 305 x 169 mm
  • Poids sans batterie : 4. 1 kg
  • Vitesse de rotation à vide : 2800 - 5500 min-1
  • Angle d'inclinaison : -1 - 47 °
  • Diamètre de perçage de la lame de scie : 20 mm
  • Diamètre de la lame de scie : 140 mm
  • Profondeur de coupe avec rail de guidage (45°) : 32 mm
  • Profondeur de coupe avec rail de guidage (90°) : 46 mm
  • Profondeur de coupe sans rail de guidage (45°) : 32 mm
  • Profondeur de coupe sans rail de guidage (90°) : 52 mm
  • Dimensions de l'outil (largeur) : 209 mm
  • Dimensions de l'outil (hauteur) : 234 mm
  • Dimensions de l'outil (longueur) : 374 mm

Livraison:

  • 2 x batterie ProCORE18V 5.5Ah
  • Chargeur rapide GAL 1880 CV
  • 1 x rail de guidage FSN 1400
  • 1 x lame de scie circulaire, Expert for Wood pour scies sans fil, 140 x 1.8/1.3 x 20 mm, 42
  • L-BOXX 238
  • Sac à poussière
  • Clé mâle coudée pour vis à six pans creux