Clinquant en inox longueur 5m x largeur 12,7mm, en boitier, épaisseur 0,03 mm

Réf.: 0612503
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en > 8 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Numéros d’identification et classifications

Référence article 0612503
EAN / GTIN 4029713048907
Réf. fabricant 0612503
Article hors catalogue L40510 2537

Description

Exécution:

  • acier inoxydable
  • largeur 12,7 mm
  • longueur 5 m.
  • Ruban adhésif à partir de 0,08 mm vers le haut marqué avec la dimension

Description:

Bande de jauge d'épaisseur dans une boîte en plastique. Longueur 5m, largeur 13mm. Épaisseur 0,03mm. Livré dans un emballage individuel. Avec acier inoxydable

Caractéristique(s):

  • Cote nominale mm : 0,03 mm

Norme:

T3