Clé à chocs sans fil GDS 18V-330 HC, L-BOXX 136, 2 x batterie ProCORE18V 4.0Ah

Réf.: 06019L5002
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
Référence article 06019L5002
EAN / GTIN 4059952641782
Réf. fabricant 06019L5002
Article hors catalogue L00590 1767

Description

Description:

  • La visseuse à chocs sans fil GDS 18V-330 HC Professional, compacte et légère, facilite le travail.
  • Deux modes de fonctionnement standard sur l'interface utilisateur (vis/écrous métalliques (A) et vis à bois (B)) permettent de contrôler l'application et d'éviter les têtes de vis cassées et la perte de vis ou d'écrous métalliques en ralentissant ou en arrêtant la visseuse à chocs.
  • Chaque mode de fonctionnement peut être facilement réglé pour l'application concernée via la Bosch Toolbox App.
  • Un couple de serrage de 330 Nm et un couple de rupture de 560 Nm fournissent des performances maximales.
  • Souplesse et contrôle accrus grâce aux trois niveaux de vitesse/couple.
  • La clé à chocs rotative est idéale pour les ateliers de métallerie/serrurerie, l'assemblage industriel, la construction de cadres et l'entretien de véhicules lors de l'utilisation de vis/écrous métalliques de M8 à M18.
  • Elle est compatible avec toutes les batteries et tous les chargeurs 18V Bosch Professional (système Professional 18V).
  • La GDS 18V-330 HC Professional dispose d'un indicateur d'état de l'outil, d'une lumière LED et d'un clip ceinture pour plus de confort.

Caractéristique(s):

  • Cadence de frappe (3e étape): 3800 bpm
  • Valeur d'émission de vibrations ah [serrage de vis et d'écrous de taille maximale admissible].: 13.0 m/s²
  • Incertitude K [serrage de vis et d'écrous de taille maximale admissible].: 1.5 m/s²

Livraison:

  • 2 x batterie ProCORE18V 4.0Ah (1 600 A01 6GB)
  • Chargeur rapide GAL 18V-40 Professional (1 600 A01 9RJ)
  • L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0)
  • 1 x module Bluetooth Low Energy GCY 42 Professional (1 600 A01 3WF)