Ciseaux universels GUS 12V-300, version Solo

Réf.: 06019B2901
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
Type de produit Ciseaux

Numéros d’identification et classifications

Référence article 06019B2901
EAN / GTIN 3165140607414
Réf. fabricant 06019B2901
Article hors catalogue L00590 780

Description

Description:

  • Ciseaux universels sans fil GUS 12V-300, les ciseaux universels professionnels GUS 12V-300 offrent une solution rapide pour les applications professionnelles
  • La lame multi-matériaux auto-affûtée permet des applications polyvalentes
  • En outre, une progression rapide du travail est possible grâce au régime de ralenti élevé des ciseaux et à un bon rapport de rotation dans les matériaux souples et flexibles
  • La conception puissante permet également une capacité de coupe élevée pouvant atteindre 150 m par Ah de charge de batterie
  • Ce outil électrique est adapté à la découpe du PVC, du tapis, du carton, du cuir et des tissus
  • Compatible avec tous les outils et chargeurs 12V Bosch Professional,
  • Le GUS 12V-300 Professional est également doté d'une fonction d'auto-affûtage et d'une batterie Li-Ion

Caractéristique(s):

  • Tension de la batterie : 12.0 V
  • Poids, batterie incluse : 1.0 kg
  • Vitesse de course à vide : 700 min-1
  • Capacité de coupe en PVC (avec 4 Ah), max : 300 m

Livraison:

  • Carton
  • 1/2 insert L-BOXX pour appareil
  • Sans batterie(s) et sans chargeur