Description:
ponceuses excentriques sans fil GEX 18V-150-3, l’excellente balance et la zone de préhension à proximité de la pièce de la ponceuse à orbite aléatoire professionnelle GEX 18V-150-3 offrent un contrôle optimal dans toutes les positions de travail. Grâce à son excellente ergonomie, il est facile à utiliser avec une ou deux mains pour réduire la fatigue pendant le meulage sur une longue période de temps. Cette meuleuse est extrêmement efficace grâce à son moteur brushless et à son circuit oscillant de 3 mm et offre des taux d’enlèvement élevés. De plus, beaucoup moins de poussière est générée grâce aux conduits d’air Venturi intégrés et à la boîte à poussière innovante avec interface Click&Clean intégrée. Grâce à l’IHM, le fonctionnement est très simple et intuitif. Le GEX 18V-150-3 Professional est idéal pour enlever le bois, la peinture et le vernis ainsi que pour les surfaces intermédiaires et ponçage fin. Il est compatible avec toutes les batteries 18V, idéalement avec ProCORE18V 4.0Ah pour un équilibre parfait. Le GEX 18V-150-3 Professional est équipé d’une boîte à poussière, d’une présélection de vitesse, d’un indicateur de niveau de batterie et d’un bague de protection ainsi que d’un plateau abrasif de 150 mm. L-BOXX 162 (1 600 A03 8TU). INSERT L-BOXX (1 600 A03 811). 1 x feuille abrasive C470, meilleur pour bois + peinture, 120 (vendu séparément par lot de 5: 2 608 901 106). Boîte à poussière (2 608 000 896). bague de protection pour 150 mm (2 608 000 895)
Caractéristique(s):
- Tension de la batterie: 18,0 V
- BITURBO: Non
- Excentricité: 1,50 mm
- poids sauf batterie: 1,4 kg
- Vitesse de rotation à vide: 5 000 à 10 000 tr/min
- vitesse de rotation a vide, jusqu’à: 10 000 tr/min
- vitesse de rotation a vide, de: 5 000 tr/min
- plateau abrasif-Ø: 150 mm
- Diamètre du circuit oscillant: 3,0 mm
- Valeur d’émission de vibrations ah [meulage du bois massif]: 2,5 m/s²
- Nombre d’oscillations: 10 000 – 20 000 min-1
- vitesse d’oscillation, jusqu’à: 20 000 min-1
- vitesse d’oscillation, de: 10 000 min-1
- Incertitude K [meulage de bois massif]: 1,5 m/s²