Dispositif de nivellement optique Gol 26 D.

Réf.: 0601068000
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
Type de produit Appareils de nivellement laser

Numéros d’identification et classifications

Référence article 0601068000
EAN / GTIN 3165140559317
Réf. fabricant 0601068000
Article hors catalogue L00660 19

Description

Description:

  • Dispositif de mise à niveau optique GOL 26 D
  • extrêmement robuste – idéal pour une utilisation à l'extérieur
  • conçu pour une utilisation à l'extérieur avec boîtier métallique robuste avec protection contre la poussière et les éclaboussures
  • conception robuste avec collimateur cible et bibliothèque CAN intégrée
  • transport sécurisé avec dispositif de verrouillage de compensateur
  • goupille réglable
  • clé à douille hexagonale
  • valise
  • protection d'objectif
  • fil à plomb

Caractéristique(s):

  • Zone de travail : 100 m
  • Température de fonctionnement : -10 - 50 °C
  • Poids, env. 6 mm à 30 m
  • Filetage du trépied : 5/8″
  • Protection contre la poussière et les projections d'eau : IP 54
  • Grandissement : 26 x
  • Précision angulaire : 1°

Livraison:

  • Tampon de réglage
  • Clé Allen
  • Mallette de transport
  • Protection de la lentille
  • Scot