Thermocouple pour sonde pour moteurs

Réf.: 0600 8898
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
Type de produit Sondes de température

Numéros d’identification et classifications

Référence article 0600 8898
EAN / GTIN 4029547021336
Réf. fabricant 0600 8898

Description

Description:

Le thermocouple est disponible en tant qu'accessoire pour les sondes de gaz de combustion Testo pour moteurs industriels. Le thermocouple peut donc être utilisé en combinaison avec la sonde de gaz de combustion et un instrument de mesure compatible. Il est ainsi possible de mesurer la température des gaz de combustion, parallèlement à la mesure des gaz de combustion
  • Le thermocouple fournit les résultats de la mesure de la température très rapidement grâce à son temps de réponse extrêmement court. Il peut être installé sur place par l'utilisateur avant la mesure. La poignée de protection thermique fournie facilite également sa manipulation. En effet, cela minimise le risque de se brûler sur la poignée métallique et garantit un travail en toute sécurité
  • Applications
  • Le thermocouple peut être utilisé (en combinaison avec la sonde de gaz de combustion et l'instrument de mesure) aux fins suivantes:
  • Mesurer la température lors de la mesure des gaz de combustion sur les moteurs industriels
  • Mesurer la température lors de la mesure des gaz de combustion sur les convertisseurs catalytiques
  • Mesurer la température lors de la mesure des gaz de combustion sur d'autres installations industrielles.