testo 440 delta P Kit combiné 1 avec Bluetooth® pour l’écoulement

Réf.: 0563 4409
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
Type de produit Thermometre et debitmetre

Numéros d’identification et classifications

Référence article 0563 4409
EAN / GTIN 4029547019449
Réf. fabricant 0563 4409

Description

Description:

Mesurer sans câble gênant: ce kit vous permet de réaliser toutes les mesures importantes dans les canalisations d’air et aux sorties d’air/plafonnières.
  • Vous recevez l’analyseur de climat testo 440 dP avec capteur de pression différentielle ainsi que la tête de sonde à hélice de 100 mm et la tête de sonde à fil chaud (Ø 9 mm) pour montage sur la poignée Bluetooth universelle fournie
  • Les deux têtes de sonde peuvent être associées au télescope compris dans le kit pour permettre des mesures plus confortables
  • La mallette robuste permet un transport confortable et sûr de tout l’équipement.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Accessoires