testo 831 - Thermomètre à infrarouges

Réf.: 0560 8316
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Testo thermometre sans sonde mesure

Numéros d’identification et classifications

Référence article 0560 8316
EAN / GTIN 4029547011719
Réf. fabricant 0560 8316
Article hors catalogue L40550 160

Description

Description:

Les contrôles de température n'ont jamais été aussi simples: le thermomètre infrarouge testo 831 mesure rapidement et précisément la température de surface de produits individuels ou de palettes entières de marchandises
  • Le thermomètre infrarouge testo 831 en action
  • Le design ergonomique, la technologie de pointe et les multiples fonctionnalités du testo 831 en font l'outil idéal pour une utilisation dans le secteur de l'alimentation. Ce thermomètre alimentaire facile à utiliser vous fournit des relevés rapides et précis et constitue un véritable gain de temps. Ses caractéristiques et avantages exceptionnels sont les suivants:
  • Conception pratique de la poignée pistolet: utilisation facile d'une seule main; bouton de déclenchement pour des balayages rapides et faciles
  • Mesures ultrarapides: le thermomètre infrarouge vous permet d'effectuer jusqu'à deux mesures par seconde et de balayer plusieurs fois des palettes entières ou des étagères réfrigérantes
  • Mesures précises de la température, même à distance: tout cela est rendu possible grâce à l'optique 30:1. Une mesure effectuée sur une distance d'un mètre génère un spot de mesure d'un diamètre de seulement 3,6 cm. Cela vous permet de mesurer la température de produits plus petits, comme les cartons de yaourts par exemple
  • Toujours sur la cible: les deux points laser générés par le marqueur de spot de mesure laser à 2 points vous indiquent exactement l'objet sur lequel vous avez jeté votre dévolu. Les deux points laser marquent le diamètre du cercle de mesure dans lequel la température de surface doit être mesurée
  • Alarme et valeurs min/max: bien que votre thermomètre alimentaire vous permette d'effectuer des mesures en un clin d'œil, une série de fonctions utiles vous assure que vous ne manquerez rien. Parmi ces fonctions, citons les seuils définis par l'utilisateur pour déterminer individuellement le moment où les alarmes visuelle et sonore se déclenchent, la fonction de maintien qui fige la dernière mesure pour en faciliter l'affichage et les valeurs min/max
  • Clip de ceinture: votre thermomètre infrarouge testo 831 ne peut être mieux rangé que dans son étui de protection. D'autant plus qu'il est livré avec un clip ceinture qui vous permet de l'attacher à votre ceinture pour l'avoir toujours avec vous quand vous en avez besoin
  • Large plage de mesure: -30 °C (aliments congelés) jusqu'à +210 °C (comptoirs chauds)
  • Certifié HACCP: le thermomètre infrarouge est certifié HACCP et idéal pour une utilisation dans le secteur alimentaire
  • Aussi disponible en kit: et juste au cas où vous devriez également effectuer des mesures de température à cœur, vous pouvez également commander votre thermomètre infrarouge testo 831 en kit avec le thermomètre prod testo 106.