Mallette pour la mesure du débit volumétrique

Réf.: 0516 4900
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
Type de produit Système de transport d’outils

Numéros d’identification et classifications

Référence article 0516 4900
EAN / GTIN 4029547019913
Réf. fabricant 0516 4900
Article hors catalogue L40540 411

Description

Description:

La mallette de service est idéale pour transporter et protéger votre équipement.
  • Elle permet de ranger en toute sécurité: l'appareil de mesure de la vitesse de l'air et de la QAI testo 440 ou testo 440 dP Sonde à palettes (Ø 100 mm) avec poignée universelle
  • En alternative, sonde de turbulence ou sonde de sorbonne avec câble fixe Tête de sonde à fil chaud Tête de sonde à palette de 16 mm Tête de sonde à palette de 100 mm Télescope extensible pour sondes de vitesse d'air avec poignée universelle; ou sonde à palette (Ø 16 mm) ou sonde à fil chaud (chacune avec câble fixe) Angle de 90° pour connecter les sondes à palette (Ø 100 mm) pour les mesures aux sorties de plafond Sonde d'humidité, de CO 2 ou de CO (chacune avec poignée universelle); ou sonde robuste d'humidité/température avec câble fixe Une poignée universelle supplémentaire (câble ou Bluetooth®) pour connecter les têtes de sonde Tube de Pitot Piles Autres accessoires, p. ex. sonde de température, rallonge télescopique, imprimante BLUETOOTH/IRDA