851/4 Embouts A, PH 0 x 50 x 3 mm

Réf.: 05134929001
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Outil à embout

Numéros d’identification et classifications

Référence article 05134929001
EAN / GTIN 4013288105165
Réf. fabricant 05134929001
Article hors catalogue L60020 1620

Description

Description:

  • Embouts Wera haute qualité, pour vis Phillips.
  • Avec profil acéré permettant par exemple de rompre la couche de peinture sur les vis qui en sont imprégnées et d'assurer ce faisant une parfaite transmission de force entre l'embout et la vis.
  • Réalisation extra-dure.
  • Hexagonal 1/4″, convient aux porte-embouts répondant à la norme DIN ISO 1173-F 6,3.

Avantage(s):

  • Pour vis Phillips
  • Version profilée
  • Extra-rigides
  • Emmanchement hexagonal 1/4″ (série 4 Wera)

Livraison:

  • 851/4 A bits, PH 0 x 50 x 3 mm