950 PKS Clés mâles coudées, syst. métrique, chromées, 6 x 100 mm

Réf.: 05133156001
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Outil à embout

Numéros d’identification et classifications

Référence article 05133156001
EAN / GTIN 4013288098108
Réf. fabricant 05133156001
Article hors catalogue L60020 3554

Description

Description:

  • Clé mâle coudée haute qualité à jambes extra-courtes, utilisable sur les vis difficilement accessibles.
  • Pour vis six pans creux.
  • Le profil Hex-Plus offre des surfaces d'appui plus vastes dans la tête de vis.
  • L'effet d'entaille est ce faisant réduit au minimum, la destruction de la tête de la vis quasiment éliminée.
  • La sphère terminant la partie longue permet un travail sûr, même dans les situations de montage complexes.
  • Version à chromage soigné, garantissant une haute tenue à la corrosion.
  • Accès rapide grâce à la mention du calibre portée sur la clé par gravage laser et résistant de ce fait à l'abrasion.

Avantage(s):

  • Clés mâles coudées pour vis à six pans creux
  • Avec 6 pans sphérique sur la partie longue
  • Forme courte adaptée au vissage dans les endroits particulièrement exigus
  • ″Clés pour vis à 6 pans creux à profil Hex-Plus pour protéger la vis ″
  • Haute tenue à la corrosion grâce au chromage

Livraison:

  • 950 PKS L-key, metric, chrome-plated, 6 x 100 mm