Kraftform Kompakt 27 Set 2, 7 pièces

Réf.: 05051511001
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Outil à embout

Numéros d’identification et classifications

Référence article 05051511001
EAN / GTIN 4013288226587
Réf. fabricant 05051511001
Article hors catalogue L60020 4997

Description

Description:

  • Outil compact Wera avec manche Kraftform multicomposant pour une vitesse de travail élevée et un vissage particulièrement ergonomique.
  • Magasin d'embouts intégré dans le manche, 6 embouts extra-rigides à usage universel.
  • Porte-embouts avec puissant aimant permanent pour le maintien sûr de l'embout.

Avantage(s):

  • Porte-embout avec réserve
  • Porte-embouts avec puissant aimant permanent pour un maintien des embouts à toute épreuve
  • Réserve intégrée dans le manche pour ranger les embouts
  • Avec 6 embouts dans la réserve : cruciforme Phillips et fente ; extra-rigides

Livraison:

  • Kraftform Kompakt 27 Set 2, 7 pieces; 1x 828/1 Bitholding screwdriver, with strong permanent magnet; magazine for 6 bits in the handle: 1/4″; 3x 851/1 Z bits: PH 1x25 mm, PH 2x25 mm, PH 3x25 mm; 3x 800/1 Z bits: 0.6x4.5x25 mm, 1x5.5x25 mm, 1.2x6.5x25 mm

Produits adaptés

Pièces de rechange