950 PKL BM Clés mâles coudées, syst. métrique, BlackLaser, 2.5 x 112 mm

Réf.: 05027103001
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Outil à embout

Numéros d’identification et classifications

Référence article 05027103001
EAN / GTIN 4013288095008
Réf. fabricant 05027103001
Article hors catalogue L60020 1849

Description

Description:

  • Clé mâle coudée haute qualité, pour vis six pans creux.
  • Hex-Plus offre des surfaces d'appui plus vastes dans la tête de vis.
  • L'effet d'entaille est ce faisant réduit au minimum, la destruction de la tête de la vis quasiment éliminée.
  • La sphère terminant la partie longue permet un travail sûr, même dans les situations de montage complexes.
  • La finition BlackLaser assure une excellente protection des surfaces, y compris contre la corrosion, ainsi qu'une haute longévité.
  • Accès rapide grâce à la mention du calibre portée sur la clé par gravage laser et résistant de ce fait à l'abrasion.

Avantage(s):

  • Clés mâles coudées pour vis à six pans creux
  • ″Clés pour vis à 6 pans creux à profil Hex-Plus pour protéger la vis ″
  • Avec 6 pans sphérique sur la partie longue
  • BlackLaser pour une protection élevée contre la corrosion et une haute longévité
  • Métrique

Livraison:

  • 950 PKL BM L-key, metric, BlackLaser, 2.5 x 112 mm