• Chers clients, Notre entreprise sera fermée du 24/12/2025 au 04/01/2026. À partir du lundi, 05/01/2026, nous serons de nouveau à votre disposition. Nous vous souhaitons un joyeux Noël et une année 2026 pleine de réussite !

Rallonge pour clé emmanchée Quatre pans mâle, Six pans femelle 1/4" E6,3 3/8"

Réf.: 04362
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
Type de produit Outil à embout

Identification et classification

Référence article 04362
EAN / GTIN 4010995043629
Réf. fabricant 04362
Article hors catalogue L60070 281
Fabricant/personne responsable Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 SCHONACH, Deutschland, www.wiha.com

Description

Description:

  • Convient pour: DIN 3121, ISO 1174, forme F 6,3 + F 10.
  • Entraînement: DIN 3126, ISO 1173, forme E 6,3.
  • Application: Pour clés à douilles électriques.
  • En plus: Contenu facilement reconnaissable grâce aux grands symboles.
  • Normes: DIN 3121, ISO 1174, Forme F10
  • Emballage: Coffret en matière plastique, réutilisable et antipoussière.
  • DIN 3126, ISO 1173, Forme E6,3

Caractéristique(s):

  • Outillage pour l'électricité: Non
  • Libre-service - Emballage: Non
  • Article ESD: Non
  • Six pans femelle (Pouce): 1/4″
  • Quatre pans mâle 1 (Pouce): 3/8″
  • Longueur totale (mm): 50 mm
  • avec pile / accumulateur: Non