• Chers clients, Notre entreprise sera fermée du 24/12/2025 au 04/01/2026. À partir du lundi, 05/01/2026, nous serons de nouveau à votre disposition. Nous vous souhaitons un joyeux Noël et une année 2026 pleine de réussite !

Equerre de serrurier simple, polie 2000 x1000 mm

Réf.: 0375432
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 4 à 6 semaines
0 article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Pour les articles encombrants, les frais de livraison définitifs seront calculés par notre service administratif après la validation de votre commande, en fonction du poids, des dimensions et du mode d’expédition. Votre facture finale peut différer de l’e-mail de confirmation de commande.

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 1 Unité (TVA incluse)
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
Type de produit Equerre d’atelier

Identification et classification

Référence article 0375432
EAN / GTIN 4029713268961
Réf. fabricant 0375432
Article hors catalogue L40510 1752
Fabricant/personne responsable Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 GAMMERTINGEN, Deutschland, www.helios-preisser.com

Description

Exécution:

  • Acier spécial, galvanisé
  • Standard d'usine
  • Conception simple pour l'essai d'angle dans la construction en acier et en métal

Description:

L'angle du serrurier est plat. Fabriqué en acier spécial, galvanisé. Conception simple. Emballage : Boîte de transport

Caractéristique(s):

  • Matériau : Acier spécial
  • Longueur de lame (mm) : 2000 x 1000

Norme:

Factory standard

Conseillers produits et services

Connectez-vous