Lampe avec tête flexible 750 lumens MULTILIGHT FLEX

Réf.: 03.5693C
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
Type de produit Lampes d'inspection

Numéros d’identification et classifications

Référence article 03.5693C
EAN / GTIN 5708997356937
Réf. fabricant 03.5693C

Description

Description:

  • Concept flexible d'une lampe de travail portative avec une tête lumineuse d'inspection puissante de 1500 lumens
  • Le nouveau concept performant MULTILIGHT CONNECT repose sur l'idée de combiner une poignée de base, telle qu'on la connaît sur les outils électriques, avec une série de têtes de lampe de travail différentes, qui peuvent être utilisées et échangées en fonction de l'application
  • MULTILIGHT CONNECT vous offre la liberté de choisir et de configurer exactement la lampe de travail dont vous avez besoin
  • Soit vous optez pour la poignée MULTI-LIGHT BODY CONNECT et la combinez avec une tête de lampe choisie, soit vous achetez le corps et plusieurs têtes de lampe individuelles pour obtenir une solution d'éclairage de travail pour différents usages
  • La partie flexible du corps permet d'orienter toutes les têtes de lampe à un angle de 120°
  • MULTILIGHT CONNECT est compatible avec le système de batterie METABO/CAS 18 V 5, 2 Ah et tous les autres packs de batteries 18 V des principales marques d'outils électriques en utilisant le connecteur SCANGRIP CONNECTOR
  • En outre, l'alimentation POWER SUPPLY CONNECT peut également être connectée directement pour une lumière illimitée. Des fonctions bien pensées pour garantir une fonctionnalité maximale de la lampe de travail, le boîtier est équipé d'un système de fixation flexible réinventé
  • Le système offre une combinaison de support, crochet et aimant en une seule unité
  • La bande est en polyuréthane, qui est à la fois flexible et durable, avec une surface lisse
  • Le mousqueton à l'extrémité de la sangle vous permet de bloquer et de fixer la lampe de travail dans n'importe quelle position
  • De même, l'aimant intégré peut être utilisé pour fixer la poignée sur n'importe quelle surface métallique disponible
  • L'aimant est extrêmement puissant et maintient aussi bien le boîtier que la tête de la lampe et la batterie
  • Pourquoi choisir MULTILIGHT FLEX CONNECT ?
  • Tête d'éclairage d'inspection extrêmement puissante avec jusqu'à 750 lumens
  • Simple et compacte
  • Tournant dans toutes les directions
  • Deux niveaux d'éclairage : 50 % - 100 %
    Longue autonomie jusqu'à 26 heures
  • Compatible avec le système de batterie METABO / CAS et tous les autres packs de batteries 18 V en utilisant le connecteur SCANGRIP CONNECTOR
.

Caractéristique(s):

  • Angle du faisceau: 110°
  • Classe de protection: IP 30
  • Consommation électrique, max.: 7.5 W
  • Durée de fonctionnement jusqu'à: 26 h
  • Flux lumineux: 375 lm - 750 lm
  • Indice de rendu des couleurs (CRI): Ra > 80
  • Intensité lumineuse, lux@0.5 m: 600 - 1200
  • Protection contre les chocs: IK 07
  • Source d'alimentation: Fonctionnement sur batterie
  • Température de couleur (CCT): 6000 K
  • Température de fonctionnement: -10 °C vers +40 °C
  • Tension de la batterie: 18 V