TPS 16000 S Combi Pompe immergée combinée

Réf.: 0251600000
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
Référence article 0251600000
EAN / GTIN 4003665502335
Réf. fabricant 0251600000
Article hors catalogue L01750 10

Description

Description:

  • Multifonctions, également utilisables comme pompe immergée pour eau claire et eaux usées (oder eau sale)
  • Pour pomper, vider et faire circuler de l'eau claire et les eaux usées depuis des cuves, des bassins ou des caves inondées
  • Pour l'arrosage du jardin à partir de réservoirs d'eau
  • Aspiration plate jusqu'à 1 mm en mode eau claire
  • Réglage facile et pratique du pied de la pompe sur le mode de fonctionnement souhaité
  • Double système d'étanchéité pour protéger la pompe, même en cas d'eau fortement polluée
  • Protection contre la surcharge : protège le moteur contre la surchauffe
  • Interrupteur à flotteur réglable pour le fonctionnement automatique
  • Commutation facile du mode automatique avec interrupteur à flotteur au mode manuel pour l'aspiration plate.
  • Carter en plastique antichoc
  • En mode eaux usées, convient aux grosses impuretés d'une granulométrie max. de 30 mm
  • Poignée de transport ergonomique pour un transport confortable

    Équipement standard
  • Raccord coudé avec adaptateur multiple, Interrupteur à flotteur

Caractéristique(s):

  • Dimensions: 245 x 179 x 360 mm
  • Nombre de turbines: 1
  • Raccord de refoulement: 1 1/2″ filetage intérieur
  • Poids: 7.8 kg
  • Longueur de câble: 10 m
  • Pression max.: 0.95 bar
  • Profondeur d'immersion max.: 7 m
  • Hauteur de refoulement max.: 9.5 m
  • Débit max.: 16000 l/h
  • Granulométrie max. jusqu'à: 30 mm
  • Puissance absorbée nominale: 970 W
  • Corps de pompe: Plastique
  • Type de protection IP: IP X8